SIEMENS - TWIN PUSHBUTTON, GREEN, RED SX027547 - 3SU1050-3AB42-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb színe:
Gomb építési formája:
Specifikációk
Gomb színe - piros/zöld
Lencse formája - ovális
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027547
Gyártói cikkszám
3SU1050-3AB42-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-3AB42-0AA0
Gomb színe:
piros/zöld
Lencse formája:
ovális
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
14.4 mm
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Típus: Kerek, fényes, zöld és piros színekben elérhető
- Kapcsolási funkció: Két pillanatnyi érintkező
- Védettség: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű telepítés: Rápattintható koncepció, speciális szerszámok nélkül
- Elérhető változatok: Különféle színkombinációk, világító/nem világító, felirattal/nem, különböző gombmagasságok
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
Iker nyomógomb
A Siemens Iker nyomógombok SIRIUS ACT egyedülálló megoldást kínálnak a kapcsolási funkciók megvalósításához, masszív fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával.