Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 1400lm 4000K 17W fehér 220x220mm SN070785 - 0054115/0053304

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 1400lm 4000K 17W fehér 220x220mm SN070785

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 1400 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Hosszúság - 220 mm

  • Szélesség - 220 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN070785

Gyártói cikkszám

0054115/0053304

Gyártói típuskód

SYLFLAT SURFACE 1400 SQUARE 4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

1400 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Hosszúság:

220 mm

Szélesség:

220 mm

Lámpateljesítmény:

17-17 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 1400lm 4000K 17W fehér 220x220mm