Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Reflektor 26W LED-es IP44 2300lm 4000K fekete mozg.érz. SN022258 - 0047825

MásolásMásolás
SYLVANIA - Reflektor 26W LED-es IP44 2300lm 4000K fekete mozg.érz. SN022258

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Effektív fényáram - 2300 lm

  • Lámpateljesítmény - 26-26 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN022258

Gyártói cikkszám

0047825

Gyártói típuskód

START FLOOD LED 2300LM 26W 4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Igen

Effektív fényáram:

2300 lm

Lámpateljesítmény:

26-26 W

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 26W LED-es IP44 2300lm 4000K fekete mozg.érz.