SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 1607lm 4000K 21W fehér 220mm IP44 GT97129 - 3031605
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP44
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 230-230 V
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97129
Gyártói cikkszám
3031605
Gyártói típuskód
SYL-LIGHTER 220 LED 21W NW DIM
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP44
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Effektív fényáram:
1413 lm
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
60 mm
Érintésvédelem:
II
Működtető:
elektronikus trafó
Búra anyaga:
műanyag opál
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Külső átmérő:
220 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényszín:
fehér
Fénykilépés:
direkt