Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

THORN - Mélysugárzó LED-es 9W 800lm IP20 4000K SN022458 - 96665584

MásolásMásolás
THORN - Mélysugárzó LED-es 9W 800lm IP20 4000K SN022458

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN022458

Gyártói cikkszám

96665584

Gyártói típuskód

AMY 100 LED DL 800 840

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Falra szerelhető:

Nem

Effektív fényáram:

800 lm

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

LED-működtető feszültségvezérelt

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Reflektor:

matt

Külső átmérő:

117 mm

Magasság / mélység:

88 mm

Ütésállóság:

IK02

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényszín:

fehér

Fénykilépés:

direkt

Névleges áram:

43-43 mA

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 9W 800lm IP20 4000K