TRACON - Asztali akkumulátoros LED díszlámpa, fém, fehér, 3.5W, 3000K, 3,7V, 3600 mAh, Li-Ion, 200lm ,10h, IP20 SN178736 - RLMW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpatest fajtája - asztali lámpa
Falra szerelhető - Nem
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Foglalat - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374232586
Sonepar cikkszám
SN178736
Gyártói cikkszám
RLMW
Gyártói típuskód
RLMW
Lámpatest fajtája:
asztali lámpa
Falra szerelhető:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
nélkül
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
fehér
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Kapcsolóval:
Igen
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Érintésvédelem:
II
Rendszer teljesítmény:
3.5 W
Effektív fényáram:
200 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet állítás:
nem
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Szélesség:
100 mm
Magasság / mélység:
380 mm
Hosszúság:
100 mm