TRACON - Átszúrós leágazó 0,50 - 1,0mm2 késes piros PL - PL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-1 mm2
Névleges áram In - 10 A
Névleges feszültség - 50 V
1. csatlakozási mód típusa - egyéb
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374101813
Sonepar cikkszám
PL
Gyártói cikkszám
PL
Gyártói típuskód
PL
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-1 mm2
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
50 V
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Pólusszám:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-1 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Csatlakozási pozíció:
oldalt
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-20-75 °C
Szín:
piros
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
16 mm
Méret a szerelési lemezre merőlegesen belül:
0 mm
Méret a szerelési lemezzel párhuzamosan belül:
0 mm
Méret a szerelési lemezre merőlegesen kívül:
0 mm
Méret a szerelési lemezzel párhuzamosan kívül:
0 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
Integrált átvezetőkarimával:
Igen