Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Gyertya burájú LED fényforrás, tejüveg 230 V, 50 Hz, 5 W, 4000 K, E14, 380 lm, 180°, EEI=G SX077115 - LGY5NW

MásolásMásolás
TRACON - Gyertya burájú LED fényforrás, tejüveg 230 V, 50 Hz, 5 W, 4000 K, E14, 380 lm, 180°, EEI=G SX077115

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 380-380 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 99 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374206334

Sonepar cikkszám

SX077115

Gyártói cikkszám

LGY5NW

Gyártói típuskód

LGY5NW

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

380-380 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

99 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

250-250 °

Lámpaforma:

gyertya

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Átmérő:

37 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

380 lm

Lámpa megnevezés:

G16.5

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Gyertya burájú LED fényforrás, tejüveg 230 V, 50 Hz, 5 W, 4000 K, E14, 380 lm, 180°, EEI=G