Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ipari dugalj beép 32A 230V 2P+F IP44 egyenes TICS-423 - TICS-423

MásolásMásolás
TRACON - Ipari dugalj beép 32A 230V 2P+F IP44 egyenes TICS-423

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374139526

Sonepar cikkszám

TICS-423

Gyártói cikkszám

TICS-423

Gyártói típuskód

TICS-423

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP44

Dugaszolásirány:

egyenes

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Óraidő-állítás:

6 h

RAL-szám:

5019

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

75 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

75 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 32A 230V 2P+F IP44 egyenes