TRACON - Kézi kapcsoló 20A lev mod billenők 1P IP40 25KA TIK1-20 - TIK1-20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Névleges áram - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374139625
Sonepar cikkszám
TIK1-20
Gyártói cikkszám
TIK1-20
Gyártói típuskód
TIK1-20
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
240 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Legkisebb bemérési feszültség:
0 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
1.5 kA
Névleges kapcsolási képesség:
2.5 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
1
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
0 mm
Védettség:
IP20
Felirat/jelzés:
nélkül