Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Mélysugárzó 13W előtéttel 230V 1×G24d IP20 SN034138 - TLK-13E

MásolásMásolás
TRACON - Mélysugárzó 13W előtéttel 230V 1×G24d IP20 SN034138

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Traverz szereléshez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374141628

Sonepar cikkszám

SN034138

Gyártói cikkszám

TLK-13E

Gyártói típuskód

TLK-13E

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Igen

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Állíthatóság:

nem állítható

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fényforrás:

kompakt fénycső

Fényforrással:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

RX7s

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

lakkozott

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Felület lekefélve:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

0-0 mA

Működtető:

nem szükséges

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Reflektor:

magasfényű

Fényelosztó:

egyéb

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fénykilépés:

direkt

Torzulási faktor (THD):

0

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

0 h

Védettség:

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

Ütésállóság:

IK06

Érintésvédelem:

I

Lámpateljesítmény:

13-13 W

Rendszer teljesítmény:

13 W

Fényszín:

egyéb

Színhőmérséklet:

0-0 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényáram:

0-0 lm

Effektív fényáram:

0 lm

Fényerősség:

0 cd

Teljesítményfaktor:

0

Szélesség:

230 mm

Magasság / mélység:

150 mm

Hosszúság:

190 mm

Külső átmérő:

230 mm

Beépítési szélesség:

148 mm

Beépítési magasság/-mélység:

210 mm

Beépítési hossz:

230 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

0.75-1.5 mm2

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Lámpa fényhasznosítás:

0 lm/W

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Mélysugárzó 13W előtéttel 230V 1×G24d