TRACON - NH 3 400A/500V aM motorvédő bizt betét NTM3-400 - NTM3-400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 400 A
Rendeltetés - aM
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374123532
Sonepar cikkszám
NTM3-400
Gyártói cikkszám
NTM3-400
Gyártói típuskód
NTM3-400
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
400 A
Rendeltetés:
aM
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
0 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
48 W
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA
Névleges megszakítóképesség DC:
0 kA
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 3 400A/500V aM motorvédő bizt betét