TRACON - Relé 24V AC 2morze 10A IP20 RT08-24AC - RT08-24AC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374115414
Sonepar cikkszám
RT08-24AC
Gyártói cikkszám
RT08-24AC
Gyártói típuskód
RT08-24AC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Meghajtás kapcsolási módja:
bistabil
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
2
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Igen
Névleges áram:
10 A
Védettség:
IP20
Szélesség:
37 mm
Magasság:
57 mm
Mélység:
33 mm