TRACON - Sorkapocs véglemez TSKA 16-hoz VL16 - VL16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Véglap kivitel - Igen
Elválasztólap típusa - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 0 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374118576
Sonepar cikkszám
VL16
Gyártói cikkszám
VL16
Gyártói típuskód
VL16
Véglap kivitel:
Igen
Elválasztólap típusa:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
0 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglemez TSKA 16-hoz