Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Vízsz. Szakaszolókapcsoló-biztosító, 100mm-es gyűjtősínre 3P AC 690V, DC 440V, 630A, 3P, 3 SX076974 - KETO-3-3/100/AOU/F

MásolásMásolás
TRACON - Vízsz. Szakaszolókapcsoló-biztosító, 100mm-es gyűjtősínre 3P AC 690V, DC 440V, 630A, 3P, 3 SX076974

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi áram le - 630 A

  • Biztosító betét mérete - NH3

  • Biztosítékfelügyelettel - Igen

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374211451

Sonepar cikkszám

SX076974

Gyártói cikkszám

KETO-3-3/100/AOU/F

Gyártói típuskód

KETO-3-3/100/AOU/F

Pólusszám:

3

Névleges üzemi áram le:

630 A

Biztosító betét mérete:

NH3

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

1000 V

Ház szélessége:

250 mm

Védettség:

IP20

Ház mélysége:

143 mm

Ház magassága:

306 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Vízsz. Szakaszolókapcsoló-biztosító, 100mm-es gyűjtősínre 3P AC 690V, DC 440V, 630A, 3P, 3