Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRILUX - Fcsőarm 1x58W búrás menny IP66 158E GT50365 - ARAGON 158E

MásolásMásolás
TRILUX - Fcsőarm 1x58W búrás menny IP66 158E GT50365

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP66

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - szürke

  • Ütésállóság - IK08

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50365

Gyártói cikkszám

ARAGON 158E

Gyártói típuskód

ARAGON 158E

Védettség:

IP66

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

szürke

Ütésállóság:

IK08

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1570 mm

Búra anyaga:

műanyag prizma

Szélesség:

113 mm

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

106 mm

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x58W búrás menny IP66 158E