Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Ultralux - LED-es fénycső 31x600mm 9W 4200K 900lm SN003568 - LST8942

MásolásMásolás
Ultralux - LED-es fénycső 31x600mm 9W 4200K  900lm SN003568

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3800228435601

Sonepar cikkszám

SN003568

Gyártói cikkszám

LST8942

Gyártói típuskód

LED tube T8 G13 220V 4200K 9W

Fényforrások ; Ultralux ; LED-es fénycső 31x600mm 9W 4200K 900lm