UNIVOLT - Csőcsatlakozó M25-as gégecsőhöz halogénmentes fekete UV IP54 GT89953 - 016522
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 25 mm
Védettség - IP54
Kivitel - egyéb
Fordítható csavarmenet - Nem
Építési forma - perem/karima
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579165228
Sonepar cikkszám
GT89953
Gyártói cikkszám
016522
Gyártói típuskód
HFL 25 fekete
Névleges átmérő:
25 mm
Védettség:
IP54
Kivitel:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Építési forma:
perem/karima
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Menet fajtája:
egyéb
Menetek száma coll-onként:
0
Csavarmenet hossza:
0 mm
Teljes hossz:
75.9 mm
Teljes magasság:
42 mm
Anyag:
polipropilén
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
0 mm
Szín:
fekete
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:
Nem