UNIVOLT - Karmantyú rozsdamentes M20, acélpéncélcsőhöz GT62843 - 088139
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Felület - kezeletlen
Kivitel - bepattanó
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579881395
Sonepar cikkszám
GT62843
Gyártói cikkszám
088139
Gyártói típuskód
ESM 20 V4A
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
rozsdamentes acél
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Karmantyú rozsdamentes M20, acélpéncélcsőhöz