Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

UNIVOLT - Mű-II-I halogénmentes 32-es tokozott könyök, fehér G52234 - 038579

MásolásMásolás
UNIVOLT - Mű-II-I halogénmentes 32-es tokozott könyök, fehér G52234

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Szín - fehér

  • Kivitel - bepattanó

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579385794

Sonepar cikkszám

G52234

Gyártói cikkszám

038579

Gyártói típuskód

HFSB 32 fehér A

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Szín:

fehér

Kivitel:

bepattanó

Halogénmentes:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Átmérő:

32 mm

Anyag minősége:

polikarbonát

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Ív szöge:

90 °

Felület lekefélve:

Nem

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; MÜ-II-I halogénmentes 32-es tokozott könyök, fehér