Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső hajlékony UV álló IP65 sima belső lángálló, szürke SN082047 - 061208

MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső hajlékony UV álló IP65 sima belső lángálló, szürke SN082047

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Külső átmérő - 46.4 mm

  • Belső átmérő - 40 mm

  • Anyag - PVC

  • Nyomásállóság - 320 N

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579612081

Sonepar cikkszám

SN082047

Gyártói cikkszám

061208

Gyártói típuskód

UFX 40 szürke

Névleges átmérő:

40 mm

Külső átmérő:

46.4 mm

Belső átmérő:

40 mm

Anyag:

PVC

Nyomásállóság:

320 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-60 °C

Védettség:

IP65

Hajlítási sugár, statikus:

205 mm

UV-fény álló:

Nem

Olajálló:

Igen

Szín:

egyéb

Köpeny anyaga:

PVC

Lángterjesztő:

Nem

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Halogénmentes:

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

UR szerinti engedély:

Nem

CSA szerinti engedély:

Nem

LUL/brit standart szerinti engedély:

Nem

Lloyd's Register TA szerinti engedély:

Nem

UTAC szerinti engedély:

Nem

Engedély NF F 16-101 szerint:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony UV álló IP65 sima belső lángálló, szürke