Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Áramváltó dugaszolható 300/5A 5VA 1% SN123157 - 855-305/300-501

MásolásMásolás
WAGO - Áramváltó dugaszolható 300/5A 5VA 1% SN123157

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Primer névleges áram In - 300 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 5 A

  • Pontossági osztály - 1

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 5 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143389174

Sonepar cikkszám

SN123157

Gyártói cikkszám

855-305/300-501

Gyártói típuskód

855-305/300-501

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Primer névleges áram In:

300 A

Szekunder névleges áramerősség:

5 A

Pontossági osztály:

1

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

5 VA

Nyílásátmérő:

25.7 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

25.3-25.3 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Nyílás magassága:

25.3-25.3 mm

Túláram behatároló faktor:

FS 5

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

dugós csatlakozó

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó dugaszolható 300/5A 5VA 1%