WAGO - Sorkapocs 4szintes 2,5mm2 22A TS35 sínre csav bek GT74672 - 2002-4127
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.25-4 mm2
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles
Névleges áram In - 24 A
Szín - szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821579410
Sonepar cikkszám
GT74672
Gyártói cikkszám
2002-4127
Gyártói típuskód
2002-4127
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-4 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Névleges áram In:
24 A
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szintek belső hidalással:
Igen
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5.2 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
103.5 mm