WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1x80mm 1000V-os Pozidrive tip fej GT03363 - 9042180000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 180 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190347864
Sonepar cikkszám
GT03363
Gyártói cikkszám
9042180000
Gyártói típuskód
PZI 1X80 R/L BULK
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
180 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 1x80mm 1000V-os Pozidrive tip fej