Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 16mm2 D=8,4mm réz ón SN012502 - 1497940000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 16mm2 D=8,4mm réz ón SN012502

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Rögzítő lyukak száma - 1

  • Karakterisztika - 8

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118307269

Sonepar cikkszám

SN012502

Gyártói cikkszám

1497940000

Gyártói típuskód

KP-M8/-16

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Rögzítő lyukak száma:

1

Karakterisztika:

8

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Felület:

fényes

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 16mm2 D=8,4mm réz ón