Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl ház 2-es nagys (10P) lengő G52184 - 1663930000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl ház 2-es nagys (10P) lengő G52184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 32.5 mm

  • Magasság - 54 mm

  • Mélység - 72.5 mm

  • Szekrény típusa - dugaszoló ház

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190420628

Sonepar cikkszám

G52184

Gyártói cikkszám

1663930000

Gyártói típuskód

HDC 10A TOLU 1PG16G

Szélesség:

32.5 mm

Magasság:

54 mm

Mélység:

72.5 mm

Szekrény típusa:

dugaszoló ház

Ház anyaga:

alumínium

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Adapterlemez anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

felül

Ívfekvés:

alsó rész

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

PG

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Tömítéssel:

Igen

Bemetszések száma:

1

Vezetékbevezetések száma:

1

Reteszelés módja:

hosszanti kar

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

UV-fény álló:

Igen

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl ház 2-es nagys (10P) lengő