Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WERMA - Jelzőoszlop egység 24V IP54 GT48258 - 849 000 75

MásolásMásolás
WERMA - Jelzőoszlop egység 24V IP54 GT48258

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - folyamatos jel / lüktető jel

  • Külső átmérő - 50 mm

  • Szín - fekete

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48258

Gyártói cikkszám

849 000 75

Gyártói típuskód

849.000.75

Funkció:

folyamatos jel / lüktető jel

Külső átmérő:

50 mm

Szín:

fekete

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Üzemi feszültség DC-nél:

24-24 V

Védettség:

IP54

Hangmagasság beállítható:

Igen

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop-elem, akusztikus ; Jelzőoszlop egység 24V