Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Sorkapocs 70mm2 179A TS35/32 sínre csav bek szürke SN010133 - 57.570.0155.0

MásolásMásolás
WIELAND - Sorkapocs  70mm2 179A TS35/32 sínre csav bek szürke SN010133

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 10-70 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Névleges áram In - 192 A

  • Szín - szürke

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-95 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN010133

Gyártói cikkszám

57.570.0155.0

Gyártói típuskód

WKN 70/U szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

10-70 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Névleges áram In:

192 A

Szín:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-95 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Névleges feszültség:

800 V

Szintek belső hidalással:

Igen

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

24 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

76.8 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 70mm2 179A TS35/32 sínre csav bek szürke