Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 13mm 009411 - V-13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Belső átmérő - 13 mm
Külső átmérő - 17 mm
Hajlítási sugár, statikus - 48 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
009411
Gyártói cikkszám
V-13
Gyártói típuskód
%V-13
Anyag:
acél
Belső átmérő:
13 mm
Külső átmérő:
17 mm
Hajlítási sugár, statikus:
48 mm
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 13mm