Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 16mm 009412 - V-16

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 16mm 009412

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 16 mm

  • Külső átmérő - 21 mm

  • Hajlítási sugár, statikus - 57 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

009412

Gyártói cikkszám

V-16

Gyártói típuskód

%V-16

Anyag:

acél

Belső átmérő:

16 mm

Külső átmérő:

21 mm

Hajlítási sugár, statikus:

57 mm

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 16mm