MegszűntNem visszaküldhető

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 21mm 009413 - V-21

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 21mm 009413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 21 mm

  • Névleges átmérő - 21 mm

  • Külső átmérő - 26 mm

  • Hajlítási sugár, statikus - 67 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

009413

Gyártói cikkszám

V-21

Gyártói típuskód

V-21

Anyag:

acél

Belső átmérő:

21 mm

Névleges átmérő:

21 mm

Külső átmérő:

26 mm

Hajlítási sugár, statikus:

67 mm

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 21mm