Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Tömszelence M32x1,5 ellenanya müa fekete 2049104 - 2049104

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195095651

Sonepar cikkszám

2049104

Gyártói cikkszám

2049104

Gyártói típuskód

116 M32 SW PA

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M32x1,5 ellenanya müa fekete