Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

3M - Fagyvédelmi fűtőkábel PHC15-1 1 méter SN155885 - PHC15-1

MásolásMásolás
3M - Fagyvédelmi fűtőkábel PHC15-1 1 méter SN155885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fűtőteljesítmény - 15 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Alkalmazás - cső fagyvédelem

  • Hosszúság - 1 m

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN155885

Gyártói cikkszám

PHC15-1

Gyártói típuskód

PHC15-1

Fűtőteljesítmény:

15 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Alkalmazás:

cső fagyvédelem

Hosszúság:

1 m

Szín:

kék

Fagyvédelmi fűtőkábel PHC15-1 1 méter