Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

3M - Fagyvédelmi fűtőkábel PHC15-2 2 méter SN155884 - PHC15-2

MásolásMásolás
3M - Fagyvédelmi fűtőkábel PHC15-2 2 méter SN155884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fűtőteljesítmény - 15 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Alkalmazás - cső fagyvédelem

  • Hosszúság - 2 m

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN155884

Gyártói cikkszám

PHC15-2

Gyártói típuskód

PHC15-2

Fűtőteljesítmény:

15 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Alkalmazás:

cső fagyvédelem

Hosszúság:

2 m

Szín:

kék

Fagyvédelmi fűtőkábel PHC15-2 2 méter