3M - Ragasztószalag üvegszálas 19mmx55m 361 GT45563 - 361
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 19 mm
Anyag - üvegszál
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 55 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45563
Gyártói cikkszám
361
Gyártói típuskód
361
Szélesség:
19 mm
Anyag:
üvegszál
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
55 m
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Ragasztószalag üvegszálas 19mmx55m 361