Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

3M - Vezeték összekötő tömítő géllel 3x0,5...1,5mm2 SN139127 - SL-316IR

MásolásMásolás
3M - Vezeték összekötő tömítő géllel  3x0,5...1,5mm2 SN139127

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Kábelátmérő - 3.8-3.8 mm

  • Névleges feszültség - 30 V

  • Áttetsző - Nem

  • Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 0.5-1.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN139127

Gyártói cikkszám

SL-316IR

Gyártói típuskód

7000058271

Szín:

fekete

Kábelátmérő:

3.8-3.8 mm

Névleges feszültség:

30 V

Áttetsző:

Nem

Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):

0.5-1.5 mm2

Vezeték összekötő tömítő géllel 3x0,5...1,5mm2