3M - Zsugorcső javító mandzsetta 110-30 zippzáras1000mm GT17454 - HDCW 110830-1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 120 mm
Kivitel - zsugor-karmantyú
Belső átmérő zsugorodás után - 28 mm
Hosszúság - 1000 mm
Névleges keresztmetszet - 30-110 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17454
Gyártói cikkszám
HDCW 110830-1000
Gyártói típuskód
HDCW 110/30-1000
Belső átmérő zsugorodás előtt:
120 mm
Kivitel:
zsugor-karmantyú
Belső átmérő zsugorodás után:
28 mm
Hosszúság:
1000 mm
Névleges keresztmetszet:
30-110 mm2
Halogénmentes:
Igen
Megerősített konstrukció:
Nem
Falvastagság:
3.2 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; 3M ; Zsugorcső javító mandzsetta 110-30 zippzáras1000mm