Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Rácsos kábeltálca 55x600mm tűzihorganyzott 6001059 - 6001059

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 55 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196324439

Sonepar cikkszám

6001059

Gyártói cikkszám

6001059

Gyártói típuskód

GRM 55 600 F

Szélesség:

600 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

55 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

2650 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 55x600mm tűzihorganyzott