Nem visszaküldhető

OBO - Rácsos kábeltálca 1 válaszfallal 55x300x3000mm 6006456 - 6006456

OBO
MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca 1 válaszfallal 55x300x3000mm 6006456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 55 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 767 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196151578

Sonepar cikkszám

6006456

Gyártói cikkszám

6006456

Gyártói típuskód

GRM-T 55 300 G

Szélesség:

300 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

55 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Integrált elválasztófal:

egy

Hasznos keresztmetszet:

12900 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

kattintó rögzítés

Hosszirányú huzalátmérő:

4.8 mm

Tömeg:

2.37 kg/m

Keresztirányú huzalátmérő:

4.8 mm

Lehetséges támasztávolság:

1-2 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

1500 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

800 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca galv. horganyzott 55x300mm