Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Horg kábellétra 50x400mm/3m tűzihorg. nehéz kiv. 6010482 - 6010482

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra  50x400mm/3m tűzihorg. nehéz kiv. 6010482

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 400 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 50 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

66 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012196146239

Sonepar cikkszám

6010482

Gyártói cikkszám

6010482

Gyártói típuskód

SLM 50 C40 4 FT

Szélesség:

400 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

50 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

600 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Tömeg:

6.28 kg/m

Függőleges kábellétra:

Igen

Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Horg kábellétra 50x400mm/3m tűzihorg. nehéz kiv.