OBO - Rácsos kábeltálca C-profil 50x300x3000mm tűzihorganyzott 6017452 - 6017452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Profilforma - C-forma
Magasság - 50 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196295692
Sonepar cikkszám
6017452
Gyártói cikkszám
6017452
Gyártói típuskód
CGR 50 300 FT
Szélesség:
300 mm
Profilforma:
C-forma
Magasság:
50 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
11600 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
csavarral
Hosszirányú huzalátmérő:
4.5 mm
Tömeg:
2.04 kg/m
Keresztirányú huzalátmérő:
4.5 mm
Lehetséges támasztávolság:
1-2 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
1100 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
700 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
400 N/m