Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Horg kábellétra 60 mm válaszfal tűzihorganyzott 6062229 - 6062229

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra 60 mm válaszfal tűzihorganyzott 6062229

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Választófal-magasság - 60 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 60 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6062229

Gyártói cikkszám

6062229

Gyártói típuskód

TSG 60 FT

Választófal-magasság:

60 mm

Kivitel:

egyéb

Rögzítés módja:

csavarozható

Hosszúság:

3000 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyag:

acél

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; %Horg kábellétra 60 mm válaszfal tüzihorg