Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Horg kábeltálca 85mm elválasztó DD cink-alumínium bevonat 6062331 - 6062331

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca  85mm elválasztó DD  cink-alumínium bevonat 6062331

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Választófal-magasság - 85 mm

  • Kivitel - L-profil

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195694694

Sonepar cikkszám

6062331

Gyártói cikkszám

6062331

Gyártói típuskód

TSG 85 DD

Választófal-magasság:

85 mm

Kivitel:

L-profil

Rögzítés módja:

csavarozható

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítő lyukasztás:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyag:

acél

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg kábeltálca 85mm elválasztó DD cink-alumínium bevonat