OBO - Parapetcsat műa tartozék 150x60mm belső sarokfedél 6160379 - 6160379
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 150 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196638178
Sonepar cikkszám
6160379
Gyártói cikkszám
6160379
Gyártói típuskód
WDK HI60150CW
Magasság:
60 mm
Szélesség:
150 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Parapetcsat műa tartozék 150x60mm belső sarokfedél