OBO - Műa csatorna 19x18mm 2m fali és menny. hal. mentes hófehér 6175002 - 6175002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 19 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
72 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012195237396
Sonepar cikkszám
6175002
Gyártói cikkszám
6175002
Gyártói típuskód
WDK-H 200
Szélesség:
19 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9010
Anyagminőség:
egyéb
Szállítás görgőn:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; %Műa csatorna 19x18mm 2m fali és menny. hal. mentes hófehér