Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Műa csatorna 45x30mm 2m fali és menny. hal. mentes hófehér 6175008 - 6175008

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 45 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 32 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3619 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195237402

Sonepar cikkszám

6175008

Gyártói cikkszám

6175008

Gyártói típuskód

WDK-H 300

Szélesség:

45 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9010

Anyagminőség:

egyéb

Szállítás görgőn:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 45x30mm 2m fali és menny. hal. mentes hófehér