Nem visszaküldhető

OBO - Horg kábellétra funkciómegtartó 60x300mm 6000mm 6207505 - 6207505

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195299646

Sonepar cikkszám

6207505

Gyártói cikkszám

6207505

Gyártói típuskód

LG 630 VSF6000FS

Szélesség:

300 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

6000 mm

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Létra középtávolság:

150 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

14800 mm2

Tömeg:

3.56 kg/m

Függőleges kábellétra:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra funkciómegtartó 60x300mm 6000mm