OBO - Horg kábellétra funkciómegtartó 60x400mm 6000mm 6207509 - 6207509
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 60 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195299684
Sonepar cikkszám
6207509
Gyártói cikkszám
6207509
Gyártói típuskód
LG 640 VSF6000FS
Szélesség:
400 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Létra középtávolság:
150 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
19800 mm2
Tömeg:
4.07 kg/m
Függőleges kábellétra:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra funkciómegtartó 60x400mm 6000mm