MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Horg kábellétra tető 300mm 90°-os ív fedél tűzihorg 6239161 - 6239161

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 300 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Hosszúság - 300 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196445752

Sonepar cikkszám

6239161

Gyártói cikkszám

6239161

Gyártói típuskód

BID 90 300 FT

Szög:

90°

Szélesség:

300 mm

Rögzítés módja:

retesz

Hosszúság:

300 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Irányváltozás:

vízszintes

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábellétra tető 300mm 90°-os ív fedél tűzihorg