Nem visszaküldhető

OBO - Kábeltálca tartó 410mm falikonzol rm V2A 6421036 - 6421036

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 410 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Szélesség - 40 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195061953

Sonepar cikkszám

6421036

Gyártói cikkszám

6421036

Gyártói típuskód

AW 15 41 A2

Hosszúság:

410 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Szélesség:

40 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Magasság:

70 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 410mm falikonzol rm